Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517A-49081601
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S100X150YAJ
EAN/GTIN:
     0074983463923
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Panduit - Polyester - weiß - 25.4 x 38.1 mm 2500 Stck. Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
25.4 x 38.1 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Selbstlaminierend
Format Medien mit Karten
215.9 x 279.4 mm
Enthaltene Menge
2500 Stck.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0961*
€ 0,125*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09646*
€ 0,12616*
1 Tag
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 287,42*
€ 372,72*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 263,88*
€ 408,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC35192
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.