| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9486093 Herst.-Nr.: SBP-300CMP EAN/GTIN: 8801089220493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hanwha Vision Wisenet SBP-300CMP - Befestigungsrohr für Kamerakuppel - Deckenmontage möglich - weiß, RAL 9003 - für WiseNet HD+ HCV-6080 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.4 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 5.4 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 30 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 560 g | ![](/p.gif) | Farbe | Weiß, RAL 9003 | ![](/p.gif) | Produkttyp | Befestigungsrohr für Kamerakuppel | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Aluminium | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Deckenmontage möglich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Hanwha Techwin WiseNet HD+ HCV-6080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |