Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZH430UST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma ZH430UST 1080P 4000 0.25:1 300.000:1
Optoma ZH430UST 1080P 4000 0.25:1 300.000:1
Artikel-Nr.:
     C1002-9486307
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7M601EZ1
EAN/GTIN:
     5055387668072
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Optoma ZH430UST ist ein leistungsstarker Full HD 1080p Digitalprojektor, der für professionelle Präsentationen und Multimedia-Anwendungen entwickelt wurde. Er verfügt über eine helle Lichtleistung von 4000 Lumen und ein hohes Kontrastverhältnis von 300000:1, das auch in gut beleuchteten Umgebungen scharfe, lebendige Bilder liefert. Der Projektor unterstützt eine breite Farbskala von 1,0734 Milliarden Farben und sorgt so für eine akkurate Farbwiedergabe und beeindruckende Bilder. Der ZH430UST ist mit einem Ultra-Short-Throw-Objektiv ausgestattet, das große Bilder aus kurzer Entfernung projizieren kann, was ihn ideal für den Einsatz in kleinen Räumen macht oder wenn die Mobilität des Präsentators eine Priorität ist. Die langlebige Laserlampe bietet bis zu 30000 Betriebsstunden, was den Wartungsaufwand reduziert und die Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer des Projektors gewährleistet. Darüber hinaus sorgt das integrierte Lautsprechersystem des Projektors für einen klaren Sound bei Videos und Präsentationen, ohne dass ein externes Audiogerät erforderlich ist. Der auf Vielseitigkeit ausgelegte ZH430UST verfügt über eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB und Ethernet, die eine einfache Integration in bestehende Installationen ermöglichen. Darüber hinaus verfügt er über fortschrittliche Technologien wie 24/7-Betrieb, 360°-Projektion und Kompatibilität mit führenden Steuerungssystemen wie Crestron und AMX, was ihn zu einer guten Wahl für anspruchsvolle professionelle Umgebungen macht.
Optoma ZH430UST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Ultra Short-Throw-Objektiv - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, CR2025 Batterie
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 19.5 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
Video-Modi
1080p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.08 kg
Maße und Gewicht
Breite
32.7 cm
Tiefe
32.7 cm
Höhe
10.9 cm
Gewicht
3.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-5/ +5
Horizontale Keystone-Korrektur
-5/ +5
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203 cm - 330 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, AMX Device Discovery, 360-Grad-Projektion, DuraCore, Amazing Color, 24/7-Betrieb
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
300000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.202 m - 0.398 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.253:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.318,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,58*
€ 1.646,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,92*
€ 1.643,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,21*
€ 1.613,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,70*
€ 1.588,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,59*
€ 1.569,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.