Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZW410UST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9486308
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7M611EZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den Optoma ZW410UST, einen leistungsstarken DLP-Projektor für Präsentationen und Multimedia-Anwendungen. Dieser Projektor glänzt mit einer Helligkeit von 4000 Lumen und eignet sich damit für jede Umgebung, vom Klassenzimmer bis zum Konferenzraum. Der ZW410UST bietet nicht nur helle Bilder, sondern auch eine Laserlampe mit einer bemerkenswerten Lebensdauer von 30.000 Stunden, die den Bedarf an häufigem Austausch und Wartung reduziert. Der Projektor unterstützt eine breite Farbskala mit 1,0734 Milliarden Farben und sorgt so für eine lebendige und präzise Darstellung. Der integrierte 15-Watt-Lautsprecher liefert einen klaren, kräftigen Sound, so dass in vielen Fällen kein externes Audiogerät erforderlich ist. Mit Funktionen wie 3D-Unterstützung, IP6X-Staubschutz und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und Ethernet ist der ZW410UST eine robuste Lösung für jede professionelle Umgebung. Sein Ultra-Short-Throw-Objektiv ermöglicht große Bilder auf engem Raum und macht ihn unglaublich flexibel für verschiedene Raumgrößen und -konfigurationen.
Optoma ZW410UST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - Ultra Short-Throw-Objektiv - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 720p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, CR2025 Batterie
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 19.5 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.08 kg
Maße und Gewicht
Breite
32.7 cm
Tiefe
32.7 cm
Höhe
10.9 cm
Gewicht
3.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-5/ +5
Horizontale Keystone-Korrektur
-5/ +5
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203.2 cm - 330.2 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, AMX Device Discovery, Auto Power Off, Eco+-Technologie, 360-Grad-Projektion, DuraCore, Amazing Color, Extron IPLink certified, 24/7-Betrieb, Colour Management System (CMS), 4 Corner Correction
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
300000:1
Lampentyp
Laser 54 Watt
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.266:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,29*
€ 1.322,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,73*
€ 1.319,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,79*
€ 1.289,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,96*
€ 1.267,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,14*
€ 1.244,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.