Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9486379
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P63841-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE NVMe High Performance Read Intensive (RI) Solid State Drives (SSDs) eignen sich am besten für Anwendungen, die eine starke Mischung aus leseintensiven IOPS, geringer Latenz und langer Lebensdauer zu einem überzeugenden Preis erfordern. NVMe SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe High Performance RI SSDs bieten leistungsstarke Datenübertragungen aus dem Speicher, mit einer höheren Geschwindigkeit als SAS oder SATA SSDs. Entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen3 und PCIe Gen4 in ausgewählten Servern für leseintensive Workloads wie Lesecache, Webserver und Boot/Swap zu nutzen. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm mit mehr als 3,35 Millionen Stunden unterzogen und bieten den Kunden so zuverlässige und robuste Laufwerke. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Daten, indem sie die Sicherheit bietet, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt.
HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - 15.36 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - CM7 - mit HPE Basic Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
21.92 cm
Tiefe
22.86 cm
Höhe
14.61 cm
Gewicht
680 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
15.36 TB
Merkmale
Dual Port, Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Basic Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.97 Watt (Blindleistung) ¦ 18.78 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 20.94 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 15.02 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 22.61 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 20.33 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 25 Watt (Maximum)
Leistung
Interner Datendurchsatz
7162 MBps (lesen)/ 6832 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
326121 IOPS
4 KB Random Read
227113 IOPS
4 KB Random Write
312673 IOPS
SSD-Leistung
28032 TB
Maximal 4 KB Random Read
1225944 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive, High Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.566,38*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19.566,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19.587,90*
€ 23.309,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19.582,03*
€ 23.302,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19.570,29*
€ 23.288,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19.566,38*
€ 23.283,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.