| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9486573 Herst.-Nr.: NPR7G EAN/GTIN: 5715063150924 |
| |
|
| | |
| Dell - SSD - Read Intensive - 960 GB - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge R240, R340, R450, R540, R550, R640, R650, R6515, R6525, R740, R750, R7515, R7525 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 960 GB | | Merkmale | Advanced Format 512e | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3,5" Hybrid-Träger | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge M620 (2.5", 3.5"), R240 (2.5", 3.5"), R340 (2.5", 3.5"), R440 (2.5", 3.5"), R450 (2.5", 3.5"), R540 (2.5", 3.5"), R550 (2.5", 3.5"), R640 (2.5", 3.5"), R650 (2.5", 3.5"), R650xs (2.5", 3.5"), R6515 (2.5", 3.5"), R6525 (2.5", 3.5"), R740 (2.5", 3.5"), R740xd (2.5", 3.5"), R740xd2 (2.5", 3.5"), R750 (2.5", 3.5"), R750xs (2.5", 3.5"), R7515 (2.5", 3.5"), R7525 (2.5", 3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |