Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORT Connect LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9486650
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     902101
EAN/GTIN:
     3567049021016
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der tragbare 15,6"-LCD-Monitor 902101 von PORT Connect ist dank seines ultraflachen und leichten Formats der ideale Reisebegleiter. Genießen Sie die Full HD-Bildauflösung von bis zu 1080p für optimalen Sehkomfort. Das IPS-Panel (In-Plane-Switching) sorgt für eine schärfere und genauere Anzeige. Genießen Sie dank der HDR-Technologie (High Dynamic Range) eine verbesserte Kontrast- und Farbqualität. Wenn Sie das Display an das Stromnetz anschließen, können Sie Ihr Notebook auch über den USB-C Power Delivery-Anschluss mit bis zu 65 W mit Strom versorgen. Verbinden Sie Ihren Computer über ein einziges HDMI- oder USB-C-Kabel mit dem Display. Die Plug-and-Play-Installation erfolgt automatisch, es sind keine Treiber erforderlich. Profitieren Sie von zusätzlicher Konnektivität mit 2 USB-A 2.0-Anschlüssen für den Anschluss zusätzlicher Geräte wie USB-Sticks, externe Festplatten, Maus, Tastatur usw. und einem 3,5-mm-Audioanschluss für Lautsprecher oder Kopfhörer. An den seitlichen Bedienelementen sind schnell zugängliche Einstelltasten vorhanden. Für die Teilnahme an Online-Meetings oder die Wiedergabe von Videos sind Lautsprecher integriert. Auf der Rückseite des Bildschirms ist eine Stütze integriert, mit der die Neigung in eine vertikale Position gebracht werden kann. Für den universellen Einsatz sind mehrere Sprachen in den Bildschirmeinstellungen verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Ungarisch, Russisch und Slowenisch.
PORT Connect - LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - HDMI, 2xUSB-C - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
590 g
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
HDR (High Dynamic Range), vertikale Ausrichtung, geringes Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.7 cm 21.5 cm
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Bildschirmtyp
IPS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, 65 W-Spannungsversorgung, ABS-Gehäuse
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - 1 m ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.5 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Hülle
Kennzeichnung
Plug and Play, WEEE, Morocco, UKCA
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Audio
Typ
Lautsprecher
Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB-C ¦ HDMI ¦ USB 2.0 ¦ Kopfhöreranschluss
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46.2 cm
Transporttiefe
5.8 cm
Transporthöhe
26.3 cm
Transportgewicht
1.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.