Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group MP33 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9486692
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FPD512G0C101
EAN/GTIN:
     0765441052444
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit der hochkompatiblen M.2 2280-Spezifikation und der PCIe Gen3 x4-Schnittstelle ist sie drei- bis viermal so schnell wie eine SATA-SSD, perfekt für Heimwerker und Gamer, die die ultimative Leistung von PCIe erleben wollen.
Team Group MP33 Pro - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - Blau/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
6 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Garbage Collection-Technologie, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Blau/Schwarz
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, KC, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% RH
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 80-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
2400 MBps (lesen)/ 2100 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
200000 IOPS
SSD-Leistung
400 TB
Maximal 4 KB Random Read
220000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.33 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.