Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P5520


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9487555
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     HX-NVME4-7680
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Cisco Intel P5520 Solid State-Laufwerk wurde speziell für die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen entwickelt und bietet eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Mit ihrem 2,5-Zoll-Formfaktor ist diese Hochleistungsfestplatte mit mittlerer Ausdauer perfekt für Umgebungen geeignet, in denen Platz und Effizienz eine wichtige Rolle spielen. Die Hot-Swap-Fähigkeit sorgt für minimale Ausfallzeiten bei Wartung und Upgrades und gewährleistet so einen reibungslosen Betrieb. Darüber hinaus liefert die U.2 PCIe (NVMe)-Schnittstelle schnelle Datenübertragungsraten, was sie zu einer hervorragenden Wahl für die Aufrüstung Ihrer Speicherinfrastruktur macht. Ganz gleich, ob Sie die Leistung Ihrer bestehenden Systeme steigern oder eine neue Hochgeschwindigkeits-Speicherlösung aufbauen möchten - der Cisco Intel P5520 ist die richtige Wahl.
Intel P5520 - SSD - High Performance, Medium Endurance - 7.6 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.2 PCIe (NVMe) - für Hyperflex System HX220c M6 All Flash, HX220c M6 All NVMe (2.5"), HX220c M6S Hybrid (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
7.6 TB
Schnittstelle
U.2 PCIe (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Laufwerkklasse
High Performance, Medium Endurance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Hyperflex System HX220c M6 All Flash (2.5"), HX220c M6 All NVMe (2.5"), HX220c M6S Hybrid (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.175,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.419,62*
€ 6.449,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.370,57*
€ 6.390,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.236,23*
€ 6.231,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.175,25*
€ 6.158,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.