Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA RTX 4500 Ada


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9487651
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X61P46223
EAN/GTIN:
     4582763080032
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
lenovo grafikkarte
Die Lenovo NVIDIA RTX 4500 Ada Grafikkarte wurde entwickelt, um die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen und Spiele zu erfüllen, und bietet eine Mischung aus Leistung, Auflösung und Konnektivität. Mit 24 GB GDDR6 SDRAM sorgt sie für eine reibungslose Datenverarbeitung und das Rendering komplexer visueller Darstellungen. Die Karte unterstützt eine maximale externe Auflösung von 7680 x 4320 und liefert dank der vier DisplayPort-Ausgänge atemberaubende, detaillierte Bilder auf bis zu vier Monitoren. Sie basiert auf der NVIDIA Ada Lovelace GPU-Technologie und bietet eine verbesserte Grafikleistung und Effizienz. Darüber hinaus sorgt der Stromverbrauch von 210 W für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Leistung und Energieeffizienz, was ihn zu einer idealen Wahl für Benutzer macht, die eine leistungsstarke und dennoch umweltbewusste Grafiklösung suchen.
NVIDIA RTX 4500 Ada - Grafikkarten - RTX 4500 Ada - 24 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - 4 x DisplayPort - für ThinkStation P3 30GS, 30GU; P5 30G9, 30GA; P7 30F2, 30F3; ThinkStation PX 30EU, 30EV
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 120 Hz
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 4500 Ada
Schnittstellendetails
4 x DisplayPort
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
5.905 cm
Tiefe
26.67 cm
Höhe
10.486 cm
Gewicht
1.669 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
210 Watt
Transportbreite
58.3 cm
Transporttiefe
22 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
2.215 kg
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, CB, FCC, KC, RCM, UKCA, Ukraine DOC
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
91 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 10, Windows 11
Zusätzliche Anforderungen
16-poliger Netzstecker
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P3 30GS, 30GU ¦ Lenovo ThinkStation P5 30G9, 30GA ¦ Lenovo ThinkStation P7 30F2, 30F3 ¦ Lenovo ThinkStation PX 30EU, 30EV
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
432 GBps
Grösse
24 GB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.669,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.817,82*
€ 3.353,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.790,60*
€ 3.320,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.708,96*
€ 3.223,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.681,75*
€ 3.191,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.669,06*
€ 3.176,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.