Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo Ultimate Game Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9487812
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     RET00414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamepad
Joystick
gamepad
Ultimative Kontrolle, Stil und Leistung für eine großartige Nutzung. Passen Sie Tastenbelegung, Stick- und Trigger-Empfindlichkeit, Vibrationssteuerung und mehr mit der 8BitDo Ultimate Software auf Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, iOS und Android an.
8Bitdo Ultimate - Game Pad - kabellos - 2.4 GHz/Bluetooth - Schwarz - für PC, Android, Raspberry Pi, Steam
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Profilschalter, Empfindlichkeitseinstellung, Abbildungsfunktion, verstellbare Vibration, Xinput-kompatibel, DirectInput kompatibel, Trigger-Vibration, anpassbare Sticks, einstellbare Trigger, Hall-Effekt-Sensing-Sticks
Farbe
Schwarz
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden - 2.4 GHz/Bluetooth
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB
Steuerungen
A-Taste, B-Taste, D-Pad, X-Taste, Y-Taste, LB-Taste, RB-Taste, RT-Taste, LT button, 2 Sticks, 2 Pro Backpaddle-Tasten
Verschiedenes
Breite
14.7 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
6.15 cm
Gewicht
236 g
Kapazität
480 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, USB-Kabel
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Android 9 oder höher, Apple iOS 16.3 oder höher, Apple iPadOS 16.3 oder später, Apple MacOS 13.2 oder später, SteamOS Holo 3.4 oder später, Apple tvOS 16.3 oder später
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Android, Raspberry Pi, Steam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.