Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo SN30 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9487819
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     RET00412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
Nintendo Zubehör
nintendo zubehör
8Bitdo SN30 Pro - Game Pad - kabellos - Bluetooth - Grau - für Nintendo Switch, PC, MAC, Android, Steam Deck, Raspberry Pi
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Hall-Effekt-Sensing-Sticks, Rumble-Vibration, Bewegungssteuerung, Turbofunktion
Farbe
Grau
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth
Produkttyp
Game Pad
Steuerungen
Y-Taste, X-Taste, A-Taste, B-Taste, 2 Sticks, D-Pad, Auswahltaste, Start-Taste, R-Taste, L-Taste, R2-Taste, L2-Taste
Verschiedenes
Breite
14.4 cm
Tiefe
6.35 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
114 g
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nintendo Switch, PC, MAC, Android, Steam Deck, Raspberry Pi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.