Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin WiseNet ANO-L7082R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha Techwin IP-Cam Bullet "A-Serie" ANO-L7082R
Hanwha Techwin IP-Cam Bullet "A-Serie" ANO-L7082R
Artikel-Nr.:
     C1002-9488626
Hersteller:
     Hanwha Vision
Herst.-Nr.:
     ANO-L7082R
EAN/GTIN:
     8801089228680
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Hanwha Techwin WiseNet ANO-L7082R - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich, Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - kabelgebunden - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - PoE Class 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
7.8 cm
Tiefe
7.8 cm
Höhe
26.2 cm
Gewicht
390 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
IP66, IEEE 802.3af
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
6 Watt
Erforderliche Netzspannung
PoE Class 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95% RH
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Multicast Streaming, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, anti-flimmern, IP-Adressfilterung, Hallway View, Unicast Streaming, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Virtual Line Detection, Auto ICR, Trigger Recording
RAM
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Belichtungsbereich
1/5 Sek - 1/12000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Videoaufnahme
2560 x 1440 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 960 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 800 x 600 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 800 x 448 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 720 x 576 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 720 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 360 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 320 x 240 @ 30 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux - Farbe - F1.6 - Verschluss 1/30 s ¦ 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2560 x 1440
Infrarrotabstand
30 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS, EAP, LLDP
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
3.1 x
Brennweite
3.3 mm - 10.3 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Objektiv-Irisblende
F/1.6-3.3 Automatische Irisblende (DC)
Horizontales Blickfeld (Grad)
28.1 - 94.8
Vertikales Blickfeld (Grad)
15.8 - 50.2
Min. Fokussierungsabstand
50 cm
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
32.2 - 112.9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.