Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon RX 6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9488768
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X61N96914
EAN/GTIN:
     4582763014723
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
AMD Radeon RX 6400 - Grafikkarten - Radeon RX 6400 - 4 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x4 - DisplayPort, HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 60 Hz
Bustyp
PCI Express 4.0 x4
Grafikprozessor
AMD Radeon RX 6400
Schnittstellendetails
DisplayPort ¦ HDMI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Tiefe
16.573 cm
Höhe
12.102 cm
Gewicht
186 g
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Transportbreite
22.2 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
3.3 cm
Transportgewicht
280 g
Kennzeichnung
UL, TÜV safety certification, CB, HDCP
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11, Windows 10
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Grösse
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.