Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston IronKey Vault Privacy 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9489061
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKVP80ES/3840G
EAN/GTIN:
     0740617341416
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Kingston IronKey Vault Privacy 80 setzt neue Maßstäbe für Sicherheit und Komfort bei tragbaren Speichermedien. Diese externe Festplatte mit einer Kapazität von 3840 GB ist perfekt für Profis und Studenten, die viel Speicherplatz benötigen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Sie verfügt über fortschrittliche Schutzmechanismen wie BadUSB-Angriffsschutz, Brute-Force-Passwortangriffsschutz und 256-Bit-AES-XTS-Verschlüsselung, so dass Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Die robuste Konstruktion des Laufwerks aus Kunststoff und Zink wird durch einen Farb-Touchscreen ergänzt, der sowohl Widerstandsfähigkeit als auch Benutzerfreundlichkeit bietet. Die USB 3.2 Gen 1-Konnektivität sorgt für schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, während die mitgelieferten USB-C- und USB-C-auf-USB-A-Kabel die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten gewährleisten. Ganz gleich, ob Sie sensible Daten schützen wollen oder einfach eine zuverlässige Speicherlösung benötigen, der Kingston IronKey Vault Privacy 80 ist eine gute Wahl.
Kingston IronKey Vault Privacy 80 - SSD - verschlüsselt - 3840 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - FIPS 197, 256-bit AES-XTS - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
84.2 mm
Tiefe
122.5 mm
Höhe
18.5 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
3840 GB
Merkmale
Secure Erase-Funktion, automatische Sperre, Master and User Dual Passwords, Brute-Force Password Attack Protection, Lesegriff (schreibgeschützt) - Dual-Modus, Farb-Touchscreen, BadUSB Angriffsschutz, konfigurierbare Passwortregeln, PIN/Passphrase-Modi
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 197, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff, Zink
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Trageriemen
Kennzeichnung
Common Criteria EAL5+
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,31*
€ 747,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,64*
€ 733,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,87*
€ 716,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,72*
€ 707,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,94*
€ 685,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.