Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston IronKey Vault Privacy 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9489062
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKVP80ES/7680G
EAN/GTIN:
     0740617341409
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Der Kingston IronKey Vault Privacy 80 definiert den Begriff der sicheren mobilen Speicherung neu. Mit einer großzügigen Kapazität von 7,68 TB geht es bei diesem externen Solid State Drive nicht nur um Platz, sondern auch um die Sicherheit Ihrer Daten. Funktionen wie 256-Bit-AES-XTS-Verschlüsselung, zwei Passwörter und ein Farb-Touchscreen zur einfachen Konfiguration zeichnen dieses Laufwerk aus. Es wurde für all diejenigen entwickelt, die einen zuverlässigen Schutz vor physischen und digitalen Bedrohungen benötigen, damit Ihre Daten sicher sind, egal ob Sie im Büro oder unterwegs sind. Das robuste Design des Laufwerks ist temperaturbeständig und macht es zu einer vielseitigen Wahl für unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Ganz gleich, ob Sie beruflich mit sensiblen Daten zu tun haben oder Wert auf Privatsphäre und Sicherheit legen - der Kingston IronKey Vault Privacy 80 ist genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Kingston IronKey Vault Privacy 80 - SSD - verschlüsselt - 7.68 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - FIPS 197, 256-bit AES-XTS - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
84.2 mm
Tiefe
122.5 mm
Höhe
18.5 mm
Gewicht
289.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
Secure Erase-Funktion, automatische Sperre, Master and User Dual Passwords, Brute-Force Password Attack Protection, Lesegriff (schreibgeschützt) - Dual-Modus, Farb-Touchscreen, BadUSB Angriffsschutz, konfigurierbare Passwortregeln, PIN/Passphrase-Modi
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 197, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB 3.0 - extern
Zubehör im Lieferumfang
Trageriemen
Kennzeichnung
ISO 9001, Common Criteria EAL5+
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.02 cm
Transporttiefe
14.22 cm
Transporthöhe
5.84 cm
Transportgewicht
454.3 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,67*
€ 889,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,55*
€ 871,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,82*
€ 858,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,39*
€ 842,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,44*
€ 814,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.