Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco HCI-SD38TBM1X-EV Internes Solid State Drive 2.5" 3,8 TB Serial ATA III
Cisco HCI-SD38TBM1X-EV Internes Solid State Drive 2.5" 3,8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-9489195
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     HCI-SD38TBM1X-EV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erleben Sie mit dem Cisco Micron Solid-State-Laufwerk ein deutliches Upgrade Ihrer Systemleistung. Dieses Laufwerk wurde für diejenigen entwickelt, die Zuverlässigkeit und Effizienz suchen. Es kombiniert die Langlebigkeit der Solid-State-Technologie mit nahtloser Konnektivität und stellt sicher, dass Ihre Daten nicht nur sicher sind, sondern auch mit hoher Geschwindigkeit zugänglich sind. Die Solid-State-Laufwerkstechnologie stellt eine Abkehr von herkömmlichen Festplatten dar und bietet eine Lösung, die physischen Stößen besser standhält und so Ihre Daten schützt. Ganz gleich, ob Sie die Gesamtleistung Ihres Systems steigern oder die Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten möchten - das Solid State Drive von Cisco Micron ist Ihre erste Wahl.
Micron - SSD - Enterprise Value - 3.8 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - G2 - für P/N: HCIAF220C-M7S, HCIAF240C-M7SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.8 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Enterprise Value
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: HCIAF220C-M7S, HCIAF240C-M7SX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.872,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.115,42*
€ 3.707,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.083,48*
€ 3.669,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.975,87*
€ 3.541,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.914,26*
€ 3.467,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.872,83*
€ 3.418,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.