Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Everyday Tastatur und Foliohülle (Schutzhülle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1002-9489692
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BBZ001DE-V1
EAN/GTIN:
     0745883871261
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Entdecken Sie die Belkin Everyday-Tastatur und Folio-Tasche, die Ihr mobiles Erlebnis verbessern und gleichzeitig Ihr Gerät schützen soll. Dieses Produkt kombiniert den Komfort einer drahtlosen Bluetooth-Verbindung mit der Strapazierfähigkeit von veganem Leder und bietet umfassenden Schutz vor Stößen, Stürzen und Kratzern. Die einstellbaren Betrachtungswinkel und die Anti-Rutsch-Technologie sorgen für ein komfortables und stabiles Betrachtungserlebnis und machen es perfekt zum Tippen, Lesen oder Ansehen von Videos. Die beleuchteten Tasten sorgen dafür, dass Sie bei jeder Beleuchtung mühelos tippen können, während die Multimedia-Tastenfunktion Ihr Unterhaltungserlebnis verbessert. Mit einem Materialanteil von 72 % aus recyceltem Kunststoff stellt es zudem einen Fortschritt in Sachen umweltfreundlicher Technologie dar. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, die Belkin Everyday-Tastatur und Folio-Tasche ist Ihr idealer Begleiter für Apple iOS-Geräte und vereint Funktionalität, Schutz und Nachhaltigkeit in einem.
Belkin Everyday - Tastatur und Foliohülle (Schutzhülle) - mit Halterung - mit Touchpad - hinterleuchtet - Bluetooth - für Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular; 11-inch iPad Pro Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
25.5 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
660 g
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Eingabegerät
Mit Halterung
Eingebaute Geräte
Touchpad
Schnittstelle
Bluetooth
Schutz
Fallschutz, Kratzschutz, Stoßschutz
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Region
Deutschland
Tragetasche
Funktionen
Einstellbare Sichtwinkel, Anti-Slip-Technologie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi (4. Generation, 5. Generation), Wi-Fi + Cellular (4. Generation, 5. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro Wi-Fi (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation), Wi-Fi + Cellular (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation)
Informationen zur Nachhaltigkeit
Recyclinganteil des Produkts
72 % - recycelter Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.