Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black WD6004FZBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9489968
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD6004FZBX
EAN/GTIN:
     0718037896731
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Black WD6004FZBX - Festplatte - 6 TB - Gaming - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
715 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
6 TB
Merkmale
StableTrac, WD Dynamic Cache, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), DRAM-Cache, Advanced Format-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU, ROHS Directive 2015/863/EU, BSMI, FCC, ICES-003, KC, Maghreb, NMB-003, CB Scheme, RCM, TUV, UKCA, UL, VCCI
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.5 Watt (Leerlauf) ¦ 6.9 Watt (Lesen) ¦ 6.9 Watt (Schreiben) ¦ 0.3 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
267 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image WD Edition
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,19*
€ 317,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.