Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Plus Series HAT3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology HAT3310-16T Interne Festplatte 3.5" 16 TB SATA
Synology HAT3310-16T Interne Festplatte 3.5" 16 TB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-9490065
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAT3310-16T
EAN/GTIN:
     4711174725595
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Zuverlässige Festplatten, die speziell für Synology Systeme in Heim- und kleinen Büroumgebungen entwickelt wurden.
Synology Plus Series HAT3300 - Festplatte - 16 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
16 TB
Merkmale
Aufrüstbare Firmware, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, 512 MB Cache
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, RoHS, WEEE, ICES, KC, RCM, UKCA, ESD
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.14 Watt (Blindleistung) ¦ 7.48 Watt (in Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.7 gRMS @ 2-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 gRMS @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
281 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
1,200,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,93*
€ 374,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.