Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD360C SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9490582
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TESD360C
EAN/GTIN:
     0760557864479
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die tragbare SSD ESD360C von Transcend bietet eine rasend schnelle USB-Übertragungsrate von 20 Gbit/s und eine beeindruckende Speicherkapazität. Dank ihrer Kreditkartengröße können Sie sie problemlos in Ihre Tasche oder Brieftasche stecken. Die ESD360C verfügt über zahlreiche nützliche Funktionen, wie z. B. fortschrittliche Datensicherheitsfunktionen, mit denen Sie Kundendaten, Sitzungsunterlagen, Geschäftsverträge oder sogar Ihre wertvollen Mediendateien sicher speichern können. Es ist an der Zeit, Ihre mobile Datenbank aufzurüsten!
Transcend ESD360C - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.7 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
35 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, kratzfest, One-Touch Backup, 3D NAND Technology, SLC-Cache, Unterstützung mehrerer Geräte
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Grau
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - USB-C auf Typ-A - extern ¦ 1 x USB-Kabel - USB-C auf USB-C - extern
Kennzeichnung
BSMI, FCC, MIL-STD 810G, KC, EAC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.