Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin SBP-300HMW7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9490761
Hersteller:
     Hanwha Vision
Herst.-Nr.:
     SBP-300HMW7
EAN/GTIN:
     8801089168511
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Hanwha Techwin SBP-300HMW7 - Hängehalterung für Kamera - weiß - für WiseNet L LND-6032R
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
5.15 cm
Gewicht
145 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Hängehalterung für Kamera
Produktmaterial
Aluminium
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
1 1/2" PF Montageschraube
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Hanwha Techwin WiseNet L LND-6032R
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.