Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
BenQ Monitore
>
Artikel
BenQ BL2490 LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-9490857
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LM5LJ.LBE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der BenQ BL2490-Monitor wurde entwickelt, um mit seinem 23,8-Zoll-Full-HD-Display ein außergewöhnliches Seherlebnis zu bieten und bringt lebendige Klarheit und leuchtende Farben auf Ihren Desktop. Er verfügt über eine flache Frontblende und einen entspiegelten Bildschirm, der eine komfortable Betrachtung bei verschiedenen Lichtverhältnissen gewährleistet. Mit einer 99%igen sRGB-Farbskala und der Unterstützung von 16,7 Millionen Farben bietet dieser Monitor eine überragende Farbgenauigkeit und ist somit ideal für den Einsatz in Beruf und Freizeit. Der BL2490 ist mit der exklusiven Eye-Care-Technologie von BenQ ausgestattet, die den Sehkomfort auf ein neues Niveau hebt. Technologien wie Flicker-Less, Low Blue Light Plus und Bright Intelligence (B.I. Gen2) arbeiten zusammen, um die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch zu reduzieren. Darüber hinaus bietet die IPS-Panel-Technologie des Monitors einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad und sorgt so für einheitliche Farben und Klarheit aus jeder Perspektive. Der BL2490 ist nicht nur hochleistungsfähig, sondern auch umweltfreundlich. Er erfüllt die Standards ENERGY STAR Version 8.0 und EPEAT Bronze und ist damit eine energieeffiziente Wahl für umweltbewusste Anwender. Mit Funktionen wie der Advanced Motion Accelerator (AMA)-Technologie für ruckelfreie Bilder und mehreren Eingangsoptionen für einfache Anschlussmöglichkeiten zeichnet sich der BenQ BL2490 als vielseitiger und benutzerfreundlicher Monitor für jede Umgebung aus.
BenQ BL2490 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.93 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Flimmerfrei-Technologie, Color Weakness Mode, Low Blue Light Plus-Technologie, Eye-Care Technology, ePaper-Modus, Eye Reminder-Technologie, VESA MediaSync, Bright Intelligence (B.I. Gen2)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 18.2 cm x 40.8 cm - mit Ständer
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1300:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.274 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
24 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 114 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
99% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
MTBF
60,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV Rheinland, HDCP 1.4, TCO Certified 9.0, Energy Star 8.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
0 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhöreranschluss
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Ständer - Breite: 54 cm - Tiefe: 6.1 cm - Höhe: 34.3 cm - Gewicht: 3.54 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
benq monitor bl2480t 23,8"
,
benq monitore
,
benq monitore bl2405ht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 90,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen