Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 732pk Series 7 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9491837
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8Y2K9E9#ABB
EAN/GTIN:
     0197498471501
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Entdecken Sie das endgültige Potenzial, ehe es real wird, mit dem ausgesprochen leistungsstarken und beeindruckend präzisen HP Serie 7 Pro 31,5 Zoll Thunderbolt 4 4K-Monitor. Dank der beeindruckenden Leistungsstärke von Thunderbolt 4 erleben Sie Ihre Kreationen in nahezu fühlbaren lebensechten Details mit IPS Black-Technologie und 4K UHD-Auflösung.
HP 732pk - Series 7 Pro - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - HDR400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.77 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80 cm (31.5")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Color Calibrated, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Low Blue Light-Technologie, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, 4-seitige Micro-Edge-Frontblende, VESA DisplayHDR 400, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.35 cm x 21.7 cm x 60.49 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
2000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.18 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS Black
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
29 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 135 kHz
Ppi
140
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
100 Watt
HDR-Format
HDR400
Farbraum
100% sRGB, 98% DisplayP3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Kabel USB-A auf USB-B ¦ 1 x Thunderbolt-Kabel
Kennzeichnung
TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CB, PSB, KCC, S Mark, MEPS, CEC, CEL, ISC, RCM, SEPA, BIS, halogenarm, NRCS, Mexico Energy label, UAE, Mexico NOM, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, Belarus Energy, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge, Korea MEPS, EuP Lot 26, China CCC, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC, China CECP
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
205 Watt
Stromverbrauch (typisch)
48 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
45 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
33 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Center, HP Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (HDCP) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 100 W) ¦ Netzwerk (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 71.35 cm - Tiefe: 21.7 cm - Höhe: 60.49 cm - Gewicht: 8.77 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.35 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 41.59 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
81.6 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
50.4 cm
Transportgewicht
13.7 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
-90/+90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 736,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,97*
€ 909,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,18*
€ 908,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,78*
€ 905,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,27*
€ 896,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,29*
€ 876,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.