Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 740pm Series 7 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9491838
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8Y2R2E9#ABB
EAN/GTIN:
     0197498452784
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Tauchen Sie ein in die brillanten und umfassenden Darstellungen des HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitors. Erleben Sie außergewöhnliche, lebensechte Farben und betrachten Sie alle Ihre Projekte gleichzeitig mit beeindruckenden Details auf einem ultrabreiten gekrümmten Display mit einer Auflösung von 5K2K. Dank integrierter 4K-Webcam, Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung und Hi-Fi-Lautsprechern setzen Sie sich in Videokonferenzen optisch und akustisch lebensecht in Szene.
HP 740pm - Series 7 Pro - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") (39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3 - Lautsprecher - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.2 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
101.6 cm (40")
Sichtbare Bildfläche
100.8 cm (39.7")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Color Calibrated, Picture-by-Picture, Low Blue Light-Technologie, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, 3-seitig rahmenlos, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub, IR-Sensor
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WUHD 5120 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.18 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
29 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
15 - 134 kHz
Ppi
139
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (2500R)
USB-Spannungsversorgung
100 Watt
Farbraum
100% sRGB, 98% DisplayP3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Thunderbolt-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsadapter
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, EPA 7.0, NRCS, UAE, South Africa Energy Label, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, Korea MEPS, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
310 Watt
Stromverbrauch (typisch)
72 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
39 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Center, HP Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (HDCP) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (1 Laden) ¦ 2 x Thunderbolt 3/USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 100 W) ¦ Netzwerk (RJ-45)
Audioeingang
Mikrofonfunktionen
Geräuschunterdrückung
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 94.74 cm - Tiefe: 29.25 cm - Höhe: 64.48 cm - Gewicht: 14.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 94.74 cm - Tiefe: 14.2 cm - Höhe: 44.71 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
107 cm
Transporttiefe
22.6 cm
Transporthöhe
55.8 cm
Transportgewicht
20.3 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale
Kompatibel mit Windows Hello, Pop-up-Kamerablende, 95.6° diagonal field of view (dFoV)
Max. Videoauflösung
2688 x 1944
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.251,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,95*
€ 1.632,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,58*
€ 1.595,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,01*
€ 1.551,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,92*
€ 1.489,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.