Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-1300 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9491862
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS1300UN1
EAN/GTIN:
     4977766832212
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Der Brother ADS-1300 Scanner ist eine kompakte, tragbare Lösung, die die vielfältigen Scananforderungen moderner Berufstätiger und kleiner Unternehmen erfüllt. Mit seiner automatischen Duplexfunktion bietet er effizientes beidseitiges Scannen und spart so Zeit und Ressourcen. Das Gerät verfügt über vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter USB 2.0 und USB-C 3.2 Gen 1, sodass es sich problemlos in jede bestehende Einrichtung integrieren lässt. Seine beeindruckende Geschwindigkeit von bis zu 30 Seiten pro Minute für Schwarzweiß- und Farbdokumente sowie die Fähigkeit, bis zu 60 Bilder pro Minute im Duplex-Modus zu verarbeiten, machen ihn zu einem Kraftpaket für die Bewältigung umfangreicher Scanaufgaben. Der ADS-1300 ist in der Lage, eine Vielzahl von Dokumententypen zu scannen, wie z. B. Visitenkarten, Normalpapier, Plastikkarten und Quittungen, was ihn zu einer All-in-One-Scanlösung macht. Darüber hinaus liefert er qualitativ hochwertige Bilder mit einer Farbtiefe von 48 Bit intern und 24 Bit extern und einer maximalen optischen Auflösung von 600 DPI, wodurch sichergestellt wird, dass alle Scans lebendig und detailliert sind. Ob für ein kleines Büro oder einen vielbeschäftigten Geschäftsmann, der Brother ADS-1300 Scanner bietet die Leistung und Flexibilität, die für die Rationalisierung von Dokumentenmanagementprozessen erforderlich ist.
Brother ADS-1300 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (20 Blätter) - USB 2.0 (Host), USB-C 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0 (Host), USB-C 3.2 Gen 1
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, Scan to SharePoint, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 5000 mm
Herstellergarantie
Service und Support
- 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ - 2 Jahre - Bring-In
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 5000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
20 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
5 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.3 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
11 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Brother Remote Setup, Kofax Power PDF Standard v3 for Mac, Kofax Power PDF Standard v5, Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort 14SE mit OCR für Windows
Erforderliches Betriebssystem
Apple macOS 12, Microsoft Windows 10 / 11, Apple macOS 11, Apple macOS 13
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
62 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA, SANE, ICA
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
30 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
30 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
30 Seiten/Min.
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
1.37 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
36.9 cm
Transporttiefe
15.8 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
1.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 (Host) - Type A ¦ USB 3.2 Gen 1 - Type C
Arbeitsspeicher
Flash-Speicher
256 MB
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.