Brother ADS-1800W - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (20 Blätter) - Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host), USB-C 3.2 Gen 1
Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - tragbar |
| Schnittstellentyp | Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host), USB-C 3.2 Gen 1 |
| Zusatzfunktionen | Scan to SharePoint, an E-Mail scannen, Scan to Network-Datei, Scan to PC |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 215.9 x 5000 mm |
Herstellergarantie | Service und Support | - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ - 2 Jahre - Bring-In |
Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 215.9 mm x 5000 mm |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 20 Blätter |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Quittungen |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | USB-Kabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 6.4 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 1.5 Watt |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 12 Watt |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Brother Remote Setup, Kofax Power PDF Standard v3 for Mac, Kofax Power PDF Standard v5, Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort 14SE mit OCR für Windows |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple macOS 12, Microsoft Windows 10 / 11, Apple macOS 11, Apple macOS 13 |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 62 dB |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN, WIA, SANE, ICA |
| Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Scanmodus | Single Pass |
| Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Eingabetyp | Farbe |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 30 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Graustufentiefe | 8-Bit (256 Farben) |
| Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 30 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 30 Seiten/Min. |
| Scanner-Merkmale | 7,1 cm Touchscreen LCD-Display |
| Scansensor-Typ | Dual CIS |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 28.8 cm |
| Tiefe | 10.1 cm |
| Höhe | 8.5 cm |
| Gewicht | 1.42 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 36.9 cm |
| Transporttiefe | 15.8 cm |
| Transporthöhe | 20 cm |
| Transportgewicht | 3.46 kg |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellendetails | USB 2.0 (Host) - Type A ¦ USB 3.2 Gen 1 - Type C |
Arbeitsspeicher | Flash-Speicher | 512 MB |