Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9492797
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1P80584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Verbessern Sie Ihr Computererlebnis mit der internen 512 GB Solid State Drive von Lenovo. Diese auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegte SSD arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von 0 °C bis 85 °C und verträgt eine Luftfeuchtigkeit von 0 bis 90 %, was sie zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Computerumgebungen macht. Die Kapazität von 512 GB bietet reichlich Platz für alle Ihre Speicheranforderungen, von wichtigen Dokumenten bis hin zu großen Multimedia-Dateien. Das Laufwerk verfügt über eine PCI Express 4.0 x4-Schnittstelle und bietet damit schnellere Datenübertragungsraten, die die Reaktionsfähigkeit Ihres Systems erheblich verbessern. Darüber hinaus erfüllt es mehrere Konformitätsstandards, darunter BSMI, CB, KC, RCM und UKCA, und gewährleistet so eine hochwertige, zuverlässige Speicherlösung für Ihren Computer.
Lenovo - SSD - 512 GB - intern - M.2 2242 - PCIe 4.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
3.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, CB, KC, RCM, UKCA
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
100 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.