Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9492798
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1P80585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Dieses Solid State-Laufwerk von Lenovo bietet eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Kapazität und ist damit eine gute Wahl für Benutzer, die ihre Speicherlösungen aufrüsten möchten. Mit einer Kapazität von 1 TB bietet sie reichlich Platz für alle Ihre Speicheranforderungen, von hochauflösenden Fotos und Videos bis hin zu umfangreichen Anwendungen und Spielen. Das Laufwerk ist für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und arbeitet effizient bei Temperaturen von 0 °C bis 85 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0 bis 90 %, so dass Ihre Daten sicher sind und Ihr System unter allen Bedingungen reibungslos läuft. Das Laufwerk nutzt eine PCI Express 4.0 x4-Schnittstelle und bietet schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die Ihr Computererlebnis deutlich verbessern. Darüber hinaus erfüllt es verschiedene internationale Konformitätsstandards, darunter BSMI, CB, KC, RCM und UKCA, und ist somit eine zuverlässige und sichere Speicherlösung. Ob für den privaten Gebrauch, für Spiele oder professionelle Anwendungen, diese SSD bietet sowohl Leistung als auch Haltbarkeit.
Lenovo - SSD - 1 TB - intern - M.2 2242 - PCIe 4.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
3.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, CB, KC, RCM, UKCA
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
100 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.