Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Defender SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9493604
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     KSED300-NVME-2T
EAN/GTIN:
     0705110115339
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Kanguru Defender - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES, FIPS 140-2 Level 2, FIPS 197 - TCG Opal Encryption 2.0 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, LDPC Fehlerkorrektur, Datenschutz bei Stromausfall, SmartECC, SmartFlush, Bad Block Management, Thermal Monitoring, TCG Opal Pre-boot Authentication Support
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, FIPS 140-2 Level 2, FIPS 197
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
NIST, GSA
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
3300 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
700000 IOPS
4 KB Random Write
680000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Kanguru Opal Commander
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,85*
€ 1.132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,45*
€ 1.132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,23*
€ 1.129,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,16*
€ 1.124,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,08*
€ 1.115,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.