Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE310S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD m.2 SATA 1000GB Transcend MTS310S (2230)
SSD m.2 SATA 1000GB Transcend MTS310S (2230)
Artikel-Nr.:
     C1002-9493755
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE310S
EAN/GTIN:
     0760557865865
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das Transcend MTE310S Solid State Drive bietet eine leistungsstarke Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für die Aufrüstung Ihres Computers. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 5.000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500 MB/s verkürzt diese SSD die Systemstartzeit drastisch und beschleunigt die Datenübertragung, was zu einem reibungsloseren und reaktionsschnelleren Computererlebnis führt. Mit einer SSD-Ausdauer von 600 TB und einer beeindruckenden MTBF von 2.000.000 Stunden hält sie den Anforderungen einer intensiven Nutzung stand. Fortschrittliche Funktionen wie LDPC-Fehlerkorrektur und RAID Engine sorgen für die Sicherheit Ihrer Daten, während die Unterstützung der PCI Express 4.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle eine schnelle und zuverlässige Konnektivität gewährleistet. Egal, ob Sie ein Profi sind, der Hochgeschwindigkeitsdatenzugriff benötigt, oder ein Gamer, der nach einer verbesserten Systemleistung sucht, die Transcend MTE310S ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Transcend MTE310S - SSD - 1 TB - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
4 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, LDPC Fehlerkorrektur, RAID Engine, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 3500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
330000 IOPS
4 KB Random Write
690000 IOPS
SSD-Leistung
600 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.33
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.