Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 1361 XA480LE10016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9493773
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XA480LE10016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Seagate Nytro 1361 SATA SSD nutzt 112-Layer-BiCS5-NAND in einer SATA 6 Gb/s-Schnittstelle für leseintensive Anwendungen und bietet eine einfache Bereitstellung, hohe Leistung mit 1 DWPD, geringen Stromverbrauch, Datenschutz bei Stromausfall und 2 Mio. Stunden MTBF.
Seagate Nytro 1361 XA480LE10016 - SSD - verschlüsselt - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.35 mm
Höhe
7.1 mm
Gewicht
57 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Datenschutz bei Stromausfall, hoher Quality of Service (QoS), 112-layer 3D BiCS FLASH, BiCS5 Flash
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.5 Watt (aktiv) ¦ 1.5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
530 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
94000 IOPS
4 KB Random Write
37000 IOPS
SSD-Leistung
865 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.