Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9493940
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-1GE
EAN/GTIN:
     4016032483182
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS KVM-Konsole ist eine umfassende Lösung, die entwickelt wurde, um Ihre betriebliche Effizienz und Ihr Seherlebnis zu verbessern. Mit einem 17-Zoll-Full-HD-Display liefert sie lebendige Bilder und scharfe Details und ist damit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die integrierte Tastatur und das Touchpad optimieren Ihren Arbeitsplatz, indem sie für weniger Unordnung sorgen, während das rack-montierbare Design und das mitgelieferte Montage-Kit eine sichere und unkomplizierte Installation gewährleisten. Die Konsole unterstützt einen breiten Farbbereich und bietet dank des hohen Kontrastverhältnisses eine hervorragende Bildqualität. Damit ist sie die ideale Wahl für Profis, die Wert auf Zuverlässigkeit und Leistung legen. Darüber hinaus sind die ergonomischen Funktionen und die robuste Konstruktion eine wertvolle Ergänzung für jede Einrichtung.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 1 Anschlüsse - Deutsch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ USB
KVM
Typ
KVM-Switch - 1 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 756,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,07*
€ 1.002,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,15*
€ 992,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,15*
€ 966,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,71*
€ 942,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,36*
€ 900,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.