Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9493941
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-2GE
EAN/GTIN:
     4016032483328
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS 17-Zoll-KVM-Konsole kombiniert Funktionalität und Komfort in einem rack-montierbaren Formfaktor, was sie zu einer geeigneten Lösung für die Verwaltung mehrerer Geräte in platzbeschränkten Umgebungen macht. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und der Unterstützung von 16,7 Millionen Farben liefert sie ein klares, lebendiges Display, das die Benutzererfahrung verbessert. Die in die Konsole integrierten Geräte, darunter eine Tastatur und ein Touchpad, sorgen zusammen mit den ergonomischen Neigungseinstellungen für eine einfache und komfortable Bedienung. Die Antireflexions- und Antisplittereigenschaften des Monitors sorgen zudem für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die abschließbare Funktion und das Rack-Montage-Kit unterstreichen die Eignung des Monitors für sichere, professionelle Umgebungen. Mit seinen 8 VGA-Anschlüssen bietet er umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, die ihn zu einer vielseitigen Wahl für IT-Profis und Systemadministratoren machen.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - Deutsch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
8 x VGA
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,16*
€ 1.152,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,76*
€ 1.140,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,29*
€ 1.110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,14*
€ 1.081,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,38*
€ 1.032,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.