Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-72220-2US KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9493942
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-2US
EAN/GTIN:
     4016032483397
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Digitus DS-72220-2US - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - US - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
8 x VGA
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 867,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,83*
€ 1.149,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,52*
€ 1.144,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,98*
€ 1.117,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,77*
€ 1.087,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,15*
€ 1.031,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.