Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SN655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9494143
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     79700-T3R8401WD01-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
interne ssd 2,5"
internes ssd
WD Ultrastar DC SN655 - SSD - Datencenter - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Verschiedenes
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers
Western Digital 0TS2461
Leistung
Laufwerkklasse
Datencenter
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,51*
€ 1.113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,91*
€ 1.111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,56*
€ 1.099,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,27*
€ 1.068,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,94*
€ 1.013,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.