Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rugged Combo 4 Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9494220
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Logitech Rugged Combo 4 Touch - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - Apple Smart connector - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Integrierte Tastatur
Breite
25.6 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
600 g
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Eingebaute Geräte
Trackpad
Schnittstelle
Apple Smart connector
Schutz
Spritzwasserbeständig, fleckenbeständig, Fallschutz
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Suchen, Stummtaste, Helligkeit, Bildschirmsperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Home Screen, Screenshot, Onscreen-Tastatur, Siri, Lautstärke -, Lautstärke +
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Tragetasche
Funktionen
Schmutzabweisend, einstellbarer Ständer, umwandelbar in einen Ständer zum Tippen oder zur Videobetrachtung, stabil, Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente, 20° - 60° einstellbarer Winkel, Stifthalter, Magnetverschluss
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.