| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9494221 Herst.-Nr.: 920-011186 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Logitech Rugged Combo 4 Touch - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - Apple Smart connector - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Integrierte Tastatur | ![](/p.gif) | Breite | 25.6 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 19.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 2 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 600 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | ![](/p.gif) | Eingebaute Geräte | Trackpad | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Apple Smart connector | ![](/p.gif) | Schutz | Spritzwasserbeständig, fleckenbeständig, Fallschutz | ![](/p.gif) | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Suchen, Stummtaste, Helligkeit, Bildschirmsperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Home Screen, Screenshot, Onscreen-Tastatur, Siri, Lautstärke -, Lautstärke + | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Tragetasche | Funktionen | Schmutzabweisend, einstellbarer Ständer, umwandelbar in einen Ständer zum Tippen oder zur Videobetrachtung, stabil, Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente, 20° - 60° einstellbarer Winkel, Stifthalter, Magnetverschluss | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |