Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Blu-Ray Duplicator 5 Target


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9494245
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     BR-DUPE-S5
EAN/GTIN:
     0705110108959
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
BD Copier
BD Kopierstation
Kanguru Blu-Ray Duplicator 5 Target - Disk-Kopiergerät - BD-RE x 5 - max. Anzahl von Laufwerken: 5 - USB - extern - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.8 cm
Tiefe
34.3 cm
Höhe
44.5 cm
Gewicht
11.3 kg
Gerätetyp
BD-Duplikator - extern
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
5
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
ISO 9660
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
TAA-kompatibel
Ja
Festplatte
Typ
Standard - intern
Kapazität
500 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Optischer Speicher
Typ
5 x BD-RE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,87*
€ 1.383,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,70*
€ 1.381,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,85*
€ 1.352,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,54*
€ 1.320,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,38*
€ 1.271,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.