Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CleanType Xtra Touch WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9494398
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KL30219
EAN/GTIN:
     4260456052657
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Funktionalität und Komfort mit der GETT Gerätetechnik CleanType Xtra Touch WL Tastatur. Diese kabellose Tastatur wurde für alle entwickelt, die Wert auf Effizienz und Zuverlässigkeit legen. Sie verfügt über eine nahtlose 2,4-GHz-Verbindung, die Sie von den Zwängen der Kabel befreit. Das integrierte Touchpad ermöglicht eine präzise Steuerung und macht es einfacher denn je, ohne externe Maus am PC zu navigieren. Mit ihrem robusten ABS-Kunststoffgehäuse und den Scherentasten, die für 5 Millionen Klicks ausgelegt sind, hält diese Tastatur den Anforderungen des täglichen Gebrauchs stand. Sie ist für deutschsprachige Benutzer optimiert und verfügt über ein QWERTZ-Layout und 83 Tasten für ein komfortables Tipperlebnis. Darüber hinaus erfüllt sie strenge Gesundheits- und Sicherheitsstandards und ist konform mit EN60601-1-2 Ed. 4 und FCC-ID. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, die CleanType Xtra Touch WL-Tastatur ist Ihr Einstieg in ein effizienteres, optimiertes Computererlebnis.
CleanType Xtra Touch WL - Tastatur - 75 % (Compact TKL) - mit Touchpad - kabellos - 2.4 GHz - QWERTZ - Deutsch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
36.44 cm
Tiefe
13.34 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
580 g
Gerätetyp
Tastatur
Eingebaute Geräte
Touchpad
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastenanzahl
83
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Tastensperre
Schlüsselform
Schere
Anti-Ghosting
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
FCC-ID, EN60601-1-2 Ed. 4, EN301489-1-17 + EN300328
Wesentliche Lebensdauer
5 Mio. Klicks
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.