Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CleanType Xtra Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9494400
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KL30201
EAN/GTIN:
     4260456052626
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die CleanType Xtra Touch Tastatur von GETT Gerätetechnik ist ein Eingabegerät, das auf die Bedürfnisse von PC-Benutzern zugeschnitten ist. Sie verfügt über ein eingebautes Touchpad und bietet eine Funktionalität, die Tippen und Cursorsteuerung in einem einzigen Gerät vereint. Die höhenverstellbare Tastatur und die Scherentasten sorgen für ein ergonomisches und komfortables Tipperlebnis, auch bei stundenlangem Gebrauch. Die robuste Kunststoffkonstruktion und die Lebensdauer der Tasten von 5 Millionen Klicks sorgen für Zuverlässigkeit. Die CleanType Xtra Touch ist außerdem für einen weiten Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C ausgelegt, was sie vielseitig für unterschiedliche Arbeitsbedingungen einsetzbar macht. Er entspricht den Normen EN60601-1-2 Ed. 4, EN61000-6-2 und FCC-Normen unterstreicht seine Sicherheit und Qualität und macht es zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Benutzer. Ob für den beruflichen oder privaten Gebrauch, diese Tastatur mit ihrem deutschen QWERTZ-Layout ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die Funktionalität und Langlebigkeit suchen.
CleanType Xtra Touch - Tastatur - mit Touchpad - USB - QWERTZ - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.44 cm
Tiefe
13.34 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
610 g
Gerätetyp
Tastatur
Eingebaute Geräte
Touchpad
Schnittstelle
USB
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastenanzahl
83
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Tastensperre
Schlüsselform
Schere
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Kennzeichnung
FCC, EN60601-1-2 Ed. 4, EN61000-6-2
Wesentliche Lebensdauer
5 Mio. Klicks
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.