Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA L4 GPU-Rechenprozessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9494628
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSC-GPU-L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Der NVIDIA Ada Lovelace L4 Tensor Core Grafikprozessor bietet universelle Beschleunigung und Energieeffizienz für Video-, KI-, virtualisierte Desktop- und Grafikanwendungen im Unternehmen, in der Cloud und am Netzwerkrand. Mit der NVIDIA KI-Plattform und dem Full-Stack-Ansatz ist L4 für Inferenzen im großen Maßstab für eine breite Palette von KI-Anwendungen optimiert, darunter Empfehlungen, sprachbasierte KI-Avatar-Assistenten, generative KI, visuelle Suche und Contact-Center-Automatisierung, um die besten personalisierten Erfahrungen zu liefern. Als effizientester NVIDIA-Beschleuniger für den Mainstream-Einsatz liefern mit L4 ausgestattete Server eine bis zu 120-mal höhere KI-Videoleistung und eine 2,7-mal höhere generative KI-Leistung als CPU-Lösungen sowie eine über 4-mal höhere Grafikleistung als die vorherige GPU-Generation. Die Vielseitigkeit des NVIDIA L4 und sein energieeffizienter, flacher Formfaktor mit nur einem Steckplatz machen ihn ideal für den globalen Einsatz, auch in Randbereichen.
NVIDIA L4 - GPU-Rechenprozessor - L4 - 24 GB - PCIe - für P/N: UCSC-C220-M7N-NEW, UCSC-C220-M7S-NEW, UCSC-C225-M8N, UCSC-C240-M7SX-NEW
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor
Besonderheiten
Halbe Höhe, halbe Länge (HHHL)
Bustyp
PCI Express
Grafikprozessor
NVIDIA L4
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
70 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UCSC-C220-M7N, UCSC-C220-M7N-NEW, UCSC-C220-M7S, UCSC-C220-M7S-NEW, UCSC-C225-M8N, UCSC-C240-M7SN, UCSC-C240-M7SX, UCSC-C240-M7SX-NEW
Arbeitsspeicher
Grösse
24 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.127,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.410,59*
€ 7.628,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.353,78*
€ 7.561,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.204,42*
€ 7.383,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.139,51*
€ 7.306,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.127,68*
€ 7.291,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.