Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Silverline Blade II+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LABEL SYNTHETIC 60 X 25MM THERMAL TRANSFER GLOSS WHITE POLYESTER HIGH Etiketten/Beschriftungsbänder
Zebra LABEL SYNTHETIC 60 X 25MM THERMAL TRANSFER GLOSS WHITE POLYESTER HIGH Etiketten/Beschriftungsbänder
Artikel-Nr.:
     C1002-9495992
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     SAMPLE39973R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Zebra Technologies stellt den Zebra Silverline Blade II+ vor, eine Lösung für Druckmedien, die für Unternehmen entwickelt wurde, die ein effizientes und zuverlässiges Bestandsmanagement und die Verfolgung von Vermögenswerten wünschen. Diese Produktlinie verfügt über RFID-Etiketten, die mit dem M780-Chip ausgestattet sind und präzise Nachverfolgungsfunktionen gewährleisten. Jede Rolle enthält 100 RFID-Etiketten mit einer Größe von 60 x 25 mm, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Die Etiketten sind aus strapazierfähigem Polyester gefertigt, das in verschiedenen Umgebungen widerstandsfähig ist, und wurden für die Thermotransferdrucktechnologie optimiert, die hochwertige, dauerhafte Drucke gewährleistet, die nicht verschmieren oder verblassen. Mit dem Zebra Silverline Blade II+ können Unternehmen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Nachverfolgungssysteme verbessern und so eine nahtlose Bestandsverwaltung und betriebliche Effizienz sicherstellen.
Zebra Silverline Blade II+ - Polyester - weiß - 60 x 25 mm 100 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 100) RFID-Etiketten - für Zebra ZD500R, ZD611R, ZD621R, ZE500R, ZT620R
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
60 x 25 mm
Medientyp
RFID-Etiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
M780 chip
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
100
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
100 Etikett(en)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra ZD500R, ZD611R, ZD621R, ZE500R, ZT620R
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.