Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM L90 (465A0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9496569
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C412465A0
EAN/GTIN:
     8715946734262
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Epson TM L90 (465A0) - Belegdrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - 203 x 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 x 203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Barcodes
UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Code 39, ITF, Codabar, NW-7, Code 93, Code 128, PDF417, MaxiCode, QR-Code
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (3,8 cm)
Medientyp
Thermopapier
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
MTBF
360,000 Stunde(n)
Enthaltene Medien
1 Rolle Papier
Zubehör im Lieferumfang
Papierwalzen-Abstandhalter, Netzschalterabdeckung, Papierausgabeführung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
14.8 cm
Höhe
20.3 cm
Gewicht
1.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
19.3 cm
Tiefe (Versand)
25 cm
Höhe (Versand)
24 cm
Gewicht (Versand)
2.802 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,12*
€ 432,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,61*
€ 429,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,03*
€ 423,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,98*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 34,37*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,63*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,98*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.