Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9497040
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     721238006051100000RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
QNAP - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.