Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red SA500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9497064
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     79700-T00101WD02-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das QNAP WD Red SA500 Solid State-Laufwerk ist eine Speicherlösung, die Kapazität, Zuverlässigkeit und Kompatibilität vereint. Speziell für den Einsatz in QNAP-Systemen entwickelt, bietet dieses 1-TB-Laufwerk ausreichend Platz für alle Ihre Speicheranforderungen, von wichtigen Dokumenten bis hin zu großen Mediendateien. Die Solid-State-Technologie sorgt nicht nur für schnellere Datenzugriffszeiten, sondern erhöht auch die Haltbarkeit des Laufwerks und macht es zu einer zuverlässigen Wahl für Benutzer, die ihren Speicher aufrüsten möchten. Der kompakte 2,5-Zoll-Formfaktor ermöglicht eine einfache Installation in einer Vielzahl von Systemen und macht sie zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes Setup. Ganz gleich, ob Sie als professioneller Anwender einen zuverlässigen Speicher benötigen oder als Privatanwender die Möglichkeiten Ihres Systems erweitern möchten, die SA500 erfüllt Ihre Anforderungen.
WD Red SA500 - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
NAS-kompatibel
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.