| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9497106 Herst.-Nr.: 1T02XDBNL1 EAN/GTIN: 0632983088791 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kyocera TK 8395M Tonerkartusche kombiniert Effizienz mit hervorragender Druckqualität und ist damit eine unverzichtbare Anschaffung für jedes Büro. Sie wurde für die Anforderungen hoher Druckaufkommen entwickelt und verfügt über einen bemerkenswerten Arbeitszyklus von 24.000 Seiten, der den Bedarf an häufigem Austausch reduziert und einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Als Original Kyocera-Produkt gewährleistet er Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit Ihrem Kyocera-Drucker und sorgt so für ein sicheres Gefühl und konsistente Ergebnisse. Die Laserdrucktechnologie sorgt dafür, dass jedes gedruckte Dokument eine hohe Qualität mit gestochen scharfen, klaren Texten und Bildern aufweist. Egal, ob Sie Berichte, Präsentationen oder offizielle Dokumente drucken, der Kyocera TK 8395M ist die zuverlässige Wahl für den professionellen Druck. Kyocera TK 8395M - Magenta - original - Tonerpatrone - für TASKalfa 3554Ci Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 24000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera TASKalfa 3554Ci |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, kyocera toner magenta, lasertoner, kyocera lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |