Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox DocuMate 3920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9497176
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
xerox dokumentenscanner
Direkte Connect Scanner sind wichtiger Bestandteil einer Document Capture-Strategie und Network- Scanner sind die ideale Lösung für ein Büro, in dem ein gemeinschaftlich benutzter Scanner gebraucht wird. Mit dem Network Scan verwirklichen Sie zwei große Ziele für Ihren Document Workflow, wobei das Scannen leicht und effizient ist. Erstens können Sie den Network Scanner an einem bequem zugänglichen Ort aufstellen und benötigen keinen PC-Anschluss. Zweitens hat der Scanner über große Netzwerkverbindungen Zugang zu Datei-Servern, Email-Servern, FTP Standorten, Netzwerk-Druckern und Fax-Server. Der DocuMate 3920 wurde vor allem mit Blick auf die Annehmlichkeiten und den leichten Gebrauch konzipiert. Er soll vor allem die Arbeit von kleinen bis mittleren Arbeitsgruppen und Büros unterstützen. Dazu verfügt er über einen Standard Ethernet-Anschluss und ermöglicht sicheren Mulit-User-Zugriff. Er besitzt leicht zu bedienende Administration Tools, die über eine eingebettete formularbasierte WebseitenKonfiguration zur Verfügung stehen. Es muss keine teure Netzwerk-Firma oder IT-Abteilung angefordert werden, um damit zu beginnen, Dokumente an lokale Server oder FTP-Standorte zu scannen.
Xerox DocuMate 3920 - Dokumentenscanner - CCD - Duplex - Legal - 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 1000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Zusatzfunktionen
E-Mail, Faxapparat, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 356 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 216 x 356 mm ¦ Flachbett - bis zu 216 x 297 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 60950-1, EN 62311, EN 50581, RoHS 2011/65/EU, EN 62471:2008, EN 50564, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, EN 55032
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x RJ-11 Telefonkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
30 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Network Management Tool
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Scanner
Kapazität
1000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi
Scanmodus
Single-/Duplex-Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
Weiße fluoreszierende Kaltlicht-Kathodenlampe
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
20 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 14 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 15 Seiten/Min. - Graustufe - 200 dpi ¦ 14 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 200 dpi ¦ 10 Seiten/Min. - Farbe - 150 dpi ¦ 10 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 150 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
10 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
20 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
7-Zoll-Touchscreen-TFT-Display
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
47.5 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
10.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,76*
€ 1.070,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,17*
€ 1.067,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,74*
€ 1.061,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,79*
€ 1.049,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.