Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS570T-I SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS570T-I 256 GB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Transcend MTS570T-I 256 GB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     C1002-9497379
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GMTS570T-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcend MTS570T-I - SSD - 256 GB - intern - M.2 2242 (doppelseitig) (M.2 2242 (doppelseitig)) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242 (doppelseitig) (M.2 2242 (doppelseitig))
Breite
42 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, thermal sensor, strapazierfähig, Bad Block Management, Power Shield, großere Temperaturbereich, dynamisch-thermische Drosselung, PCB Goldfinger, Read Disturbance, Early Move-Technologie, 3D NAND-Technologie mit 112 Layern, Anti-Schwefel-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS2, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.5 Watt (aktiv) ¦ 1.1 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
2420 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2.16
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 B+M Key
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242 (doppelseitig) (M.2 2242 (doppelseitig))
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.