Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion STKP24000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9497490
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKP24000400
EAN/GTIN:
     8719706045186
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Seagate Expansion-Festplatte bietet umfangreiche Speicherkapazitäten und schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und ist damit eine solide Lösung für die Erweiterung Ihres digitalen Speichers. Mit einer Kapazität von 24 TB eignet sie sich für die Speicherung großer Mengen an Dateien, einschließlich hochauflösender Fotos, Videos und Dokumente. Die SuperSpeed-USB-3.0-Schnittstelle sorgt für schnelle und effiziente Dateiübertragungen und verkürzt die Wartezeit für die Übertragung von Dateien zwischen Geräten erheblich. Darüber hinaus bietet der externe Desktop-Formfaktor der Festplatte zusammen mit dem mitgelieferten Netzadapter Komfort und Zuverlässigkeit für Benutzer, die eine stabile Stromquelle für ihre Speicheranforderungen benötigen. Die Festplatte ist mit Seagate Rescue Data Recovery gebündelt und bietet so eine zusätzliche Sicherheitsebene, indem sie Dienste zur Wiederherstellung von Daten bietet, die aufgrund von Hardwarefehlern, Unfällen oder Naturkatastrophen verloren gegangen sind. Die einfache Plug-and-Play-Einrichtung, die keine zusätzliche Softwareinstallation erfordert, macht sie für Benutzer aller technischen Niveaus zugänglich. Ganz gleich, ob Sie als professioneller Anwender Speicherplatz für Ihre Arbeitsprojekte benötigen oder als Privatanwender Ihre Sammlung digitaler Erinnerungen sichern möchten - die Seagate Expansion-Festplatte ist für eine Vielzahl von Speicheranforderungen geeignet.
Seagate Expansion STKP24000400 - Festplatte - 24 TB - extern (Stationär) - USB 3.0 - Schwarz - mit Seagate Rescue Data Recovery
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.9 mm
Tiefe
178.75 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1.176 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
24 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Kombiniert mit
Seagate Rescue Data Recovery
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 45.72 cm
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.2 cm
Transporttiefe
21.8 cm
Transporthöhe
7.7 cm
Transportgewicht
1.342 kg
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Seagate Toolkit Backup
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,91*
€ 504,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,27*
€ 500,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,41*
€ 497,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.